Pihtisarja, 4-osainen VDE-eristys, Pihtien määrä: 4

Tuote nro.: 700121 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
1 125 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pihtien määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pihtien määrä 4
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 700121 4
EAN / GTIN 4045197892010
Valmistajan numero 700121 4

Kuvaus

Malli:

Pää ja nivel kiiltävät, kahvoissa monikomponenttikuoret. Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Toimituksen sisältö:

1 yhdistelmäpihdit nro 701852: koko 180
1 kärkipihdit, suorat, nro 713351: koko 200
1 sivuleikkuri nro 725351: koko 160
1 kuorintapihdit nro 728761: koko 160

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin