Kuorintapihdit STRIPAX® 1 mm2

Tuote nro.: 728645 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M-D-Stripax
Kokonaispituus 135 mm
johdinpoikkipinnoille 0,08 mm2 - 1 mm2
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Valmistajan numero 9001280000

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa. Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.
Ylemmän kahvan päällyksen voi irrottaa, minkä ansiosta kahvan kokoa voi säätää suurille ja pienille käsille (koosta 6UL alkaen). Soveltuu myös osittaiseen kuorintaan.

Varaosa:

Varaterä on saatavilla nrolla 728710.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin