Kuorintapihdit STRIPAX® 10UL mm2

Tuote nro.: 728645 10UL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Stripmax Ultimate XL
Kokonaispituus 190 mm
johdinpoikkipinnoille 2,5 mm2 - 10 mm2
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728645 10UL
EAN / GTIN 4050118319934
Valmistajan numero 1512780000

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa. Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.
Ylemmän kahvan päällyksen voi irrottaa, minkä ansiosta kahvan kokoa voi säätää suurille ja pienille käsille (koosta 6UL alkaen). Soveltuu myös osittaiseen kuorintaan.
stripax® Ultimate koville eristeille.

Varaosa:

Varaterä on saatavilla nrolla 728710.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin