Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, kapea malli 130 mm

Tuote nro.: 726682 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 180 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: Hiiliteräs (C70)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 130 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine Hiiliteräs (C70)
Pään leveys 9,5 mm
Terien pituus 8 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,8 mm
Pinta heijastamattomaksi fosfatoitu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726682 130
EAN / GTIN 4062406239220
Valmistajan numero 726682 130

Kuvaus

Malli:

Ammattikäyttöön tarkoitetut, kevyesti leikkaavat katkaisupihdit. Pihtien molemmat osat on liitetty yhteen huolellisesti työstettyjen reikien ja hiottujen pintojen kautta, jotta leikkuujälki olisi tarkka. Aukaisujousi ja ergonomisesti muotoillut kahvat lisäävät käyttövarmuutta ja -mukavuutta. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus.

Raaka-aine:

Hiiliterästä (C70), tarkkuusstanssattu muoto ja lämpökäsitelty,heijastamaton, fosfatoitu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin