{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 135 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | KW | |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | |
Pään leveys | 10,5 mm | |
Terien pituus | 10 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,1 mm - 1 mm | |
Pään muoto | kapea | |
Kahva | 2K-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC). | |
Pinta | mustaksi mustattu | |
aukaisujousella | kyllä | |
säädettävä tarkkuusruuvinivel | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Valmistajan numero | RX 8142 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, kapeapäinen 135 mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
100,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 445 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 083 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
613 kappaletta varastossa
33,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Kokonaispituus | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Pään leveys | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Pinta | mustaksi mustattu | heijastamattomaksi fosfatoitu | heijastamattomaksi fosfatoitu | heijastamattomaksi fosfatoitu |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | Hiiliteräs (C70) | Hiiliteräs (C70) | Hiiliteräs (C70) |
Terien pituus | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |