Jousi muovisivuleikkuriin 135/160

Tuote nro.: 725510 135/160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
440 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 19 mm
    4 mm
    Tuotetyyppi Jousi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 725510 135/160
    EAN / GTIN 4045197641953
    Valmistajan numero 725510 135/160

    Kuvaus

    Sopii:

    Muovisivuleikkuri nro 725500 koko 130 ja 135, nro 725550 koko 150 ja koko 160.

    Ohje:

    45° sivuleikkurille nro 725550 sopii jousi kokoa 135 (ei koko 160).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin