Jousi muovisivuleikkuriin 160/5X20

Tuote nro.: 725510 160/5X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
772 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 20 mm
5 mm
Tuotetyyppi Jousi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725510 160/5X20
EAN / GTIN 4045197641960
Valmistajan numero 725510 160/5X20

Kuvaus

Sopii:

Muovisivuleikkuri nro 725500 koko 160.

Ohje:

45° sivuleikkurille nro 725550 sopii jousi kokoa 135 (ei koko 160).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin