Sivuleikkuri, kromattu VDE-eristys 180 mm

Tuote nro.: 725300 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Standardi DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725300 180
EAN / GTIN 4003773033813
Valmistajan numero 70 06 180

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.