{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 140 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725300 140 | |
EAN / GTIN | 4003773040293 | |
Valmistajan numero | 70 06 140 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skævbider forkromet VDE-isoleret 140 mm
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
199,66 DKK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
154,96 DKK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 674 kappaletta varastossa
133,50 DKK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Hel længde | 140 | 140 | 140 |
Greb | Monikomponenttinen kuori | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Produktionsmetode | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Højeffektiv kraftskævbider | ei | ei | ei |
med aktiverbar returfjeder | ei | ei | ei |
Overflade | kromattu | forkromet | blank |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |