{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 140 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 724900 140 | |
EAN / GTIN | 4003773213413 | |
Valmistajan numero | 70 01 140 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sivuleikkuri, kiillotettu 140 mm
pyynnöstä
Varastossa
464 kappaletta varastossa
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 954 kappaletta varastossa
11,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | ei | ei |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | ei | ei |
Standardi | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | kromattu | kiiltävä |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |