{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 250 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,6 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3,5 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 3 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723150 250 | |
EAN / GTIN | 4003773034063 | |
Valmistajan numero | 74 01 250 | |
Valmistaja | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |