{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 3,8 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,7 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723150 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022008 | |
Valmistajan numero | 74 01 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sivuleikkuri, kiillotettu 180 mm
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
576 kappaletta varastossa
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 180 | 180 | 180 |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | ei | ei |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | ei | ei |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | kromattu | kiiltävä |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |