{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Joustorenkaat ja lukitusrenkaat, joissa ei ole tarttumareikiä | |
Kokonaispituus | 220 mm | |
Pintojen väli vähintään | 2,2 mm | |
Akseleille, joiden ⌀ on | alkaen 12 mm | |
Leukamalli | 30° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustattu | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719955 220 | |
EAN / GTIN | 4003773231202 |