Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Asennuspihdit lukkorenkaille, Kokonaispituus: 200mm

Tuote nro.: 719955 200
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Joustorenkaat ja lukitusrenkaat, joissa ei ole tarttumareikiä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Joustorenkaat ja lukitusrenkaat, joissa ei ole tarttumareikiä
Kokonaispituus 200 mm
Pintojen väli vähintään 2,2 mm
Akseleille, joiden ⌀ on Alkaen 12 mm
Leukamalli taivutettu 30°
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustattu
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi kyllä
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 719955 200
Valmistajan numero 45 21 200
Valmistaja KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Erikoismuotoillut kärjet lukkorenkaiden asennukseen ilman reikiä. Aukaisujousi.
Pihdit mustattu, muovipäällysteiset kahvat. Leuat taivutettu 30°.

Käyttö:

Lukkorenkaille ja lukitusrenkaille, joissa ei ole reikiä.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköteräs, taottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin