{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,3 mm | |
Akseleille, joiden ⌀ on | 5 – 13 mm | |
Standardi | DIN ISO 5743 | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisuurtehoteräs | |
Pinta | Pihdit mustatut, pää kiillotettu | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä (koko G0, säätöruuvi) | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719950 G2 | |
EAN / GTIN | 4003773231073 | |
Valmistajan numero | 46 11 G2 |