Asennuspihdit rengassokille G0

Tuote nro.: 719950 G0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat
Kokonaispituus 140 mm
Kärjen ⌀ 0,9 mm
Akseleille, joiden ⌀ on 1,5 – 4 mm
Standardi DIN ISO 5743
Leukamalli suora
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiinisuurtehoteräs
Pinta Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi kyllä (koko G0, säätöruuvi)
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719950 G0
EAN / GTIN 4003773247890
Valmistajan numero 46 11 G0

Kuvaus

Malli:

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Kärjet suorat ja kapenevat, sopivat rengassokkien reikiin. Aukaisujousi, G0:ssa säätöruuvi.

Käyttö:

Tarttumarenkaat (urattomille akseleille tarkoitetut renkaat).

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin