{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 225 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719905 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197493132 | |
Valmistajan numero | 719905 A31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lukkorengaspihdit A31
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
20,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | B | B |
Kokonaispituus | 225 | 210 |
Pinta | mustatut | musta |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, kulma |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |