{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 135 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 10 mm - 25 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,3 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719905 A11 | |
EAN / GTIN | 4045197493118 | |
Valmistajan numero | 719905 A11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lukkorengaspihdit, Tyyppi: A11
pyynnöstä
Varastossa
1 034 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
18,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | B | B |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Pinta | mustatut | musta |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |