{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | |
Kokonaispituus | 320 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | |
Standardi | DIN 5254 A | |
Muoto | A | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719905 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493095 | |
Valmistajan numero | 719905 A4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lukkorengaspihdit, Tyyppi: A4
pyynnöstä
Varastossa
316 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
36,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | 45° taitetut | suora |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Pinta | mustatut | mustatut | musta |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |