Lukkorengaspihdit J1

Tuote nro.: 719805 J1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 278 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, suora

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, suora
    Kokonaispituus 135 mm
    Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 12 mm - 25 mm
    Kärjen ⌀ 1,3 mm
    Standardi DIN 5256 C
    Muoto C
    Leukamalli suora
    Kahva muovipinnoite
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta mustatut
    Vaihdettava kärki ei
    Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 719805 J1
    EAN / GTIN 4045197492647
    Valmistajan numero 719805 J1

    Kuvaus

    Malli:

    Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
    Asetettavat tarkkuuskärjet.
    Muoto C − suorat leuat.

    Käyttö:

    Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

    Standardi:

    DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin