Vaihtoehtoinen tuote:

Asentajanpihdit, kromatut soikeakärkiset, taitettu 40° 200 mm

Tuote nro.: 716701 200
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 73 mm
Standardi DIN ISO 5745
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Kourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 716701 200
EAN / GTIN 4003773043669
Valmistajan numero 38 25 200

Kuvaus

Malli:

Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.
KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ohje:

Edellistä mallia nro 716700 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin