Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 713040 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 473 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 50 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
Standardi DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 713040 160
EAN / GTIN 4045197373540
Valmistajan numero 713040 160
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin