Kärkipihdit − suorat, sileät, tartuntakahvat 160 mm

Tuote nro.: 713195 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 967 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Leuan pituus 50 mm
    Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
    Standardi DIN ISO 5745
    Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
    Leukojen malli sisäpinta karhennettu
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kiiltävä
    Tuotetyyppi Monitoimipihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 713195 160
    EAN / GTIN 4045197887382
    Valmistajan numero 713195 160

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
    Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

    Standardi:

    DIN ISO 5745

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin