Saumauspihdit - leuat taivutettu 45° 60 mm

Tuote nro.: 709945 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kidan leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan leveys 60 mm
Leuan pituus 50 mm
Kokonaispituus 270 mm
Tuotetyyppi Kourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 709945 60
EAN / GTIN 4010220021989
Valmistajan numero D341-60

Kuvaus

Malli:

Erittäin vankka rakenne ja vahva kita. Matala nivel. Muottiintaottu, karkaistu ja lakattu.

Raaka-aine:

Erikoisterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin