Saumauspihdit - leuat taivutettu 45° 22 mm

Tuote nro.: 709945 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kidan leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan leveys 22 mm
Leuan pituus 28 mm
Kokonaispituus 180 mm
Tuotetyyppi Kourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 709945 22
EAN / GTIN 4010220002681
Valmistajan numero D341-22

Kuvaus

Malli:

Erittäin vankka rakenne ja vahva kita. Matala nivel. Muottiintaottu, karkaistu ja lakattu.
Muovipäällysteiset kahvat.

Raaka-aine:

Erikoisterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin