Raskaat hohtimet 210 mm

Tuote nro.: 706610 210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 210 mm
    Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 2,2 mm
    Standardi DIN ISO 9243
    Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
    Pinta mustatut, pää kiillotettu
    Tuotetyyppi Hohtimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 706610 210
    EAN / GTIN 4003773013143
    Valmistajan numero 50 00 210

    Kuvaus

    Malli:

    Luja, kulutuksenkestävä malli. Pihdit mustatut, pää kiillotettu.

    Standardi:

    DIN ISO 9243

    Raaka-aine:

    Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Raskaat hohtimet  210 mm

    Raskaat hohtimet 210 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    189 kappaletta varastossa
    16,85 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    374 kappaletta varastossa
    10,52 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Kokonaispituus 210 210
    Standardi DIN ISO 9243 DIN ISO 9243
    Pinta mustatut, pää kiillotettu mustatut, pää kiillotettu
    Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 2,2 2,2
    Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
    Tuotetyyppi Hohtimet Hohtimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin