Kärkipihdit, suorat VDE-eristetty, mukana varmistussilmukka 200 mm

Tuote nro.: 706030 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 200 mm
    Leuan pituus 70 mm
    Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs
    Tuotetyyppi Monitoimipihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 706030 200
    EAN / GTIN 4003773081449
    Valmistajan numero 26 16 200 T

    Kuvaus

    Malli:

    Pihdit varmistussilmukalla turvavaljaiden kiinnittämistä varten. Varmistussilmukka on hitsattu kiinteästi kahvankuoreen, kuormitettavissa dynaamisesti kolmen metrin putoamiskorkeuteen asti.
    Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

    Käyttö:

    Soveltuu mm. korkeisiin ja mataliin rakennuskohteisiin, kiinteistöjen kunnossapitoon, teollisuuden kiipeilykohteisiin, kattotöihin ja messukohteisiin.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

    Ohje:

    Muita malleja ja kokoja saatavissa tilauksesta.