Karbiini OVALSTEEL SC

Tuote nro.: 098196
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pääakselin murtokuorma 22 kN
Paino 0,16 kg
Tuotetyyppi Karbiini

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098196
EAN / GTIN 4030281282747
Valmistajan numero H-037

Kuvaus

Malli:

OVAL STEEL SC. Ovaalikarbiini terästä, SREW LOCK -lukitusmekanismi. kierrä - paina - avaa. Käytettäväksi köysirullien kanssa ja turvalaitteiden kiinnikkeenä sekä keskuskarabiinina kiinnityspisteessä.

Standardi:

EN 362

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin