{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Cobra | |
Kokonaispituus | 250 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 46 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 2 tuuma | |
Hienosäätölovien lkm | 24 | |
Standardi | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Räikän hienosäätömahdollisuus | kyllä | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 705750 250 | |
EAN / GTIN | 4003773071495 | |
Valmistajan numero | 87 26 250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vesipumppupihdit Cobra®, tiheä siirtoloveus VDE-kahvakuoret 250 mm
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 498 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei |
Kokonaispituus | 250 | 250 |
Puristumisenesto | kyllä | kyllä |
Räikän hienosäätömahdollisuus | kyllä | ei |
Itsekiristys | kyllä | kyllä |
Avautuma kuusikulmaa varten | 46 | 36 |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |