{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 250 mm | |
Pinta | mustatut | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | |
Standardi | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Räikän hienosäätömahdollisuus | ei | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 705746 250 | |
EAN / GTIN | 4045197887887 | |
Valmistajan numero | 705746 250 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |