Vesipumppupihdit Alligator® VDE-kahvakuoret 250 mm

Tuote nro.: 705740 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
377 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Alligator
Kokonaispituus 250 mm
Pinta kromattu
Avautuma kuusikulmaa varten 46 mm
Avautuma (putken paksuus) 2 tuuma
Standardi DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Räikän hienosäätömahdollisuus ei
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Valmistajan numero 88 06 250

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus. Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.
Pihdit kromattu, kahvoissa eristetyt 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin