Vesipumppupihdit Alligator®, kromatut, kahvoissa kuoret 300 mm

Tuote nro.: 705700 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Alligator
Kokonaispituus 300 mm
Pinta kromattu
Avautuma kuusikulmaa varten 60 mm
Avautuma (putken paksuus) 2.3/4 tuuma
Standardi DIN ISO 8976
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705700 300
EAN / GTIN 4003773042389
Valmistajan numero 88 05 300

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin