{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Alligator | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 705700 175 | |
EAN / GTIN | 4003773060130 | |
Valmistajan numero | 88 05 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vesipumppupihdit Alligator®, kromatut, kahvoissa kuoret 175 mm
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 557 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | |
Kokonaispituus | 175 | 175 |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Pinta | kromattu | |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 | 1.1/4 |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 | 30 |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |