{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | kastoeristetyt | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773015321 | |
Valmistajan numero | 03 07 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Linjapihdit, kromatut VDE-kastoeristys, Kokonaispituus: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
39,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 401 kappaletta varastossa
22,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Kahva | kastoeristetyt | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kromattu | kromattu | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 2,5 mm |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |