{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pihtien määrä | 8 | |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu; Ulkorengas, kulma; Sisärengas, suora; Ulkorengas, suora | |
Standardi | DIN 5256 C ja D; DIN 5254 A ja B | |
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Ulkopuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Kärkien ⌀, sisäpuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 mm | |
Kärkien ⌀, ulkopuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 mm | |
Kokonaispituus enintään, Sisäpuoliset lukkorengaspihdit | 130; 140; 170; 180 mm | |
Kokonaispituus enintään, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit | 130; 140; 175; 185 mm | |
Säilytykseen | muovilaukku | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 700156 8 |