Kantolaukku ja työkalusarjalaukut ”Boxxser” 4

Tuote nro.: 693580 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalusarjalaukkujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalusarjalaukkujen lukumäärä 4
Ulkomitta pituus 347 mm
Ulkomitta leveys 305 mm
Ulkomitta korkeus 342 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693580 4
EAN / GTIN 5733439137966
Valmistajan numero 137966

Kuvaus

Malli:

Laukun kaksoisseinämäinen kuori PP:tä ja kansi polykarbonaattia. Näiden ansiosta laukku kestää hyvin kuormitusta ja on erittäin tukeva. Kätevä, yhdellä kädellä käytettävä lukkomekanismi, kantokahvassa varmuuslukitus. Kannen ja pohjan profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.
Kantolaatikko polypropeenia, teräksensininen. Sis. 4 työkalusarjalaukkua nro 693520 koko 15, 15 sisäkettä. Sivuprofiilin ansiosta työkalusarjalaukut kiinnittyvät kantolaatikkoon varmasti.

Sijoitus:

Työkalusarjalaukku (mitat 298 × 284 × 55 mm): 4 kpl, kussakin 15 sisäkettä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin