Työkalusarjalaukku ”Boxxser”, Holkkien lukumäärä: 15

Tuote nro.: 693520 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkkien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lokeroiden määrä 15
Ulkomitta pituus 298 mm
Ulkomitta leveys 284 mm
Ulkomitta korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693520 15
EAN / GTIN 5733439134811
Valmistajan numero 134811 BLAU NEU

Kuvaus

Malli:

Laukun kaksoisseinämäinen kuori PP:tä ja kansi polykarbonaattia. Näiden ansiosta laukku kestää hyvin kuormitusta ja on erittäin tukeva. Kätevä, yhdellä kädellä käytettävä lukkomekanismi, kantokahvassa varmuuslukitus. Kannen ja pohjan profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Holkkien määrä (P×L×K):: 8 kpl 55×39×47 mm; 1 kpl 109×39×47 mm; 1 kpl 163×39×47 mm; 4 kpl 79×55×47 mm; 1 kpl 109×79×47 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 eriväristä tarraa merkitsemistä/tunnistamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin