Lajitelmalaatikko ″Assorter″ 18

Tuote nro.: 693480 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
787 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lokeroiden määrä 18
    Ulkomitta pituus 240 mm
    Ulkomitta leveys 195 mm
    Ulkomitta korkeus 43 mm
    Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 693480 18
    EAN / GTIN 5733439136167
    Valmistajan numero 136167

    Kuvaus

    Malli:

    Tukevat saranat ja työntölukot estävät läpinäkyvien kansien avautumisen. Kannen U-profiili estää sisällön sekoittumisen.
    Kuori ja kansi polypropeenia. Kiinteä jaottelu.

    Sijoitus:

    Lokeroiden lukumäärä pituus x leveys: 18 kpl 55 × 39 mm

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin