Lajitelmalaatikko ″Assorter″ 15

Tuote nro.: 693480 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lokeroiden määrä 15
    Ulkomitta pituus 338 mm
    Ulkomitta leveys 260 mm
    Ulkomitta korkeus 57 mm
    Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 693480 15
    EAN / GTIN 5733439136174
    Valmistajan numero 136174

    Kuvaus

    Malli:

    Tukevat saranat ja työntölukot estävät läpinäkyvien kansien avautumisen. Kannen U-profiili estää sisällön sekoittumisen.
    Kuori ja kansi polypropeenia. Kiinteä jaottelu.

    Sijoitus:

    Lokeroiden lukumäärä pituus x leveys: 8 kpl 55×39 mm; 3 kpl 79×55 mm; 2 kpl 118×55 mm; 1 kpl 235×55 mm; 1 kpl 165×79 mm

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin