Teräspeltinen työkalupakki Extra 5/530

Tuote nro.: 693455 5/530
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 530 mm
Ulkomitta leveys 200 mm
Ulkomitta korkeus 200 mm
Malli 5-osainen
Paino 6,3 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400

Kuvaus

Malli:

Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830). Kansi kiinnitetty keskeytymättömällä sarananauhalla.
Erittäin vankka rakenne, osittain 0,9 mm:n teräspeltiä.

Pintakäsittely:

Laatikko oranssi, kahva antrasiitinharmaaksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin