Työkalusarjalaukku L-BOXX® Mini

Tuote nro.: 693340
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 707 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP X4
  • Laukun ominaisuus: pinottava
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP X4
Laukun ominaisuus pinottava
Ulkomitta pituus 260 mm
Ulkomitta leveys 155 mm
Ulkomitta korkeus 65 mm
Paino 0,4 kg
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Valmistajan numero 6000003510

Kuvaus

Malli:

Työkalusarjalaukku L-BOXX® Mini kaikkien pienosien säilytykseen. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja työkalusarjalaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä. Käytännöllinen kantokahva ja 7 irrotettavaa väliseinää yksilölliseen sopeuttamiseen tarpeen mukaan. Elintarvikkeille hyväksyttyä muovia. Kuormituskapasiteetti jopa 1,5 kg.

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Sopii:

Muovinen järjestelmälaukku nro 693330 koko 102.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin