Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaukku, 2 työkalusarjalaukkua ja vaihto-osat 102

Tuote nro.: 693337 102
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: ABS
  • Laukun ominaisuus: pinottava

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Raaka-aine ABS
    IP-suojausluokka IP X4
    Laukun ominaisuus pinottava
    Ulkomitta pituus 442 mm
    Ulkomitta leveys 357 mm
    Ulkomitta korkeus 117 mm
    Sisäpituus 375 mm
    Sisäleveys 313 mm
    Sisäkorkeus 71 mm
    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 693337 102
    EAN / GTIN 2050002047396

    Kuvaus

    Malli:

    Iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Ergonomisesti muotoillut kädensijat ja lisäkahvat tekevät kantamisesta vaivatonta. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.
    Muovinen järjestelmälaukku L-BOXX® nro 693330 koko 102, mukana työkalusarjalaukku L-BOXX® Mini, pienosalokerikko ja kansisisäke nro 693348.

    Toiminto:

    IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

    Ohje:

    Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla 693370 koko 5.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin