X-ABS-työkalulaukku, pohjalokero, 3 työkalualustaa ja TSA-lukot 1

Tuote nro.: 692641 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Kiinnityspidin
  • laukun kuormitettavuus: 30
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus 30 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 460 mm
Sisäleveys 190 mm
Sisäkorkeus 310 mm
Paino 5 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Valmistajan numero 581070171

Kuvaus

Malli:

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten lentokuljetukseen. Pintarakenne on naarmuuntumaton, liukumaton (kumitettu) ja erittäin hyvin pintoja suojaava. Kaksinkertaisessa alumiinikehyksessä integroidut TSA-kippisylinterilukot, rasterisaranat laukun kannen pysäyttämiseksi ja irtopohja.

Sisustus:
1 jaettava pohjalokero, jossa työkalualusta, 1 työkalunpidin kantena (kuten nro 692750), 1 työkalualusta, jossa 2 työkalunpidintä (kuten nro 692720), 1 työkalualusta, jossa 1 työkalunpidin (kuten nro 692730), 1 alusta asiakirjoja varten, asennettu kiinteästi kanteen.
TSA-lukot: Matkustettaessa Yhdysvaltoihin valtion korkein turvaviranomainen ”Transportation Security Administration” (TSA) voi avata ja sulkea lukot yleisavaimella matkatavaroiden tarkastamista varten. Näin lukot säilyvät ehjinä, kun laukkua ei tarvitse aukaista väkivalloin.

Ohje:

Laukut saatavana tilauksesta myös muilla lukkovaihtoehdoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin