Vaihtoterälokero, jaettu keskeltä, 6 pientä väliseinää ja kansi

Tuote nro.: 692770
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäpituus 110 mm
Sisäleveys 90 mm
Sisäkorkeus 36 mm
Pienoisväliseinien lukumäärä 6
Keskiväliseinien lukumäärä 1
Kuorien lukumäärä 1
kansi kyllä
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692770
EAN / GTIN 4006793919167
Valmistajan numero 900021166

Kuvaus

Malli:

Sisämitat 110 × 90 × 36 mm.

Sopii:

Kaikkiin työkalulaukkuihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin