{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Raaka-aine | X-ABS | |
Työkalujen säilytystapa | Kiinnityspidin | |
laukun kuormitettavuus | 30 kg | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen | |
Sisäpituus | 460 mm | |
Sisäleveys | 190 mm | |
Sisäkorkeus | 310 mm | |
Paino | 4,6 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692631 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001824 | |
Valmistajan numero | 584070171 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
X-ABS-työkalulaukku, pohjalokero, 2 työkalualustaa ja TSA-lukot, Tyyppi: 1
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
379,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
313,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkalujen säilytystapa | Kiinnityspidin | avolokerot | avolokerot; Kiinnityspidin |
Paino | 4,6 kg | 3,6 kg | 4,6 kg |
Sisäleveys | 190 mm | 310 mm | 275 mm |
Sisäkorkeus | 310 mm | 210 mm | 150 mm |
Sisäpituus | 460 mm | 460 mm | 435 mm |
laukun kuormitettavuus | 30 kg | 30 kg | 35 kg |
Raaka-aine | X-ABS | X-ABS | PC |