{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Raaka-aine | PC | |
Työkalujen säilytystapa | avolokerot; Kiinnityspidin | |
laukun kuormitettavuus | 35 kg | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen | |
Sisäpituus | 435 mm | |
Sisäleveys | 275 mm | |
Sisäkorkeus | 150 mm | |
Paino | 4,6 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692810 | |
EAN / GTIN | 4045197806321 | |
Valmistajan numero | 692810 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Huoltotyökalulaukku, pohjalokero ja työkalualustat
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
313,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkalujen säilytystapa | avolokerot; Kiinnityspidin | avolokerot |
Paino | 4,6 kg | 3,6 kg |
Sisäleveys | 275 mm | 310 mm |
Sisäkorkeus | 150 mm | 210 mm |
Sisäpituus | 435 mm | 460 mm |
laukun kuormitettavuus | 35 kg | 30 kg |
Raaka-aine | PC | X-ABS |