X-ABS-työkalulaukku, pohjalokero, 2 työkalualustaa ja TSA-lukot

Tuote nro.: 692520
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Avotaskut
  • laukun kuormitettavuus: 30
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa Avotaskut
laukun kuormitettavuus 30 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 470 mm
Sisäleveys 210 mm
Sisäkorkeus 360 mm
Tilavuus 36 l
Paino 5,4 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692520
EAN / GTIN 4006793800717
Valmistajan numero 489070171

Kuvaus

Malli:

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten lentokuljetukseen. Pintarakenne on naarmuuntumaton, liukumaton (kumitettu) ja erittäin hyvin pintoja suojaava. Kaksinkertaisessa alumiinikehyksessä integroidut TSA-kippisylinterilukot, rasterisaranat laukun kannen pysäyttämiseksi ja irtopohja.

1 pohjalokero ja peitelevy, jaettavissa, korkeus 88 mm.
Sisustus:
1 työkalualusta, jossa 25 avotaskua ja 1 kiinnityslokero 400 mm, 1 työkalualusta, jossa 10 avotaskua, 1 peitelevy, jossa 15 avotaskua ja 1 kiinnityslokero 400 mm ja 1 asiakirjalokero, jossa 2 käyntikorttilokeroa ja 2 kynätaskua.
TSA-lukot: Matkustettaessa Yhdysvaltoihin valtion korkein turvaviranomainen ”Transportation Security Administration” (TSA) voi avata ja sulkea lukot yleisavaimella matkatavaroiden tarkastamista varten. Näin lukot säilyvät ehjinä, kun laukkua ei tarvitse aukaista väkivalloin.

Ohje:

Laukut saatavana tilauksesta myös muilla lukkovaihtoehdoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin