Liikuteltava työpenkki, johon kuuluu yleiskäyttöinen työkalusarja 137 osaa 1

Tuote nro.: 689100 1
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vääntönelikulma: 1/2; 1/4
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vääntönelikulma 1/2 tuuma; 1/4 tuuma
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 1 045 mm
Leveys 1 150 mm
Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi Työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 689100 1
EAN / GTIN 4018754344383
Valmistajan numero 98830202

Kuvaus

Malli:

Liikuteltava työpenkki WB 621, jossa 7 laatikkoa. Kahdessa ylälaatikossa on 137-osainen Stahlwille-työkalusarja, joka koostuu seuraavista osista: ruuviavaimet, pihdit, 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman hylsyavaimet, iskutyökalut, lukkorengaspihdit, ruuvitaltat ja täydentävät tuotteet. 5 muuta laatikkoa voidaan varustella itse.
Kaappiosassa on korkeussäädettävä hyllytaso. Kaappiosa ja työpenkki ovat sarjalukittavia. Toimitus sisältää 4 avainta.
Yleiskäyttöinen työkalusarja on sopivissa kaksivärisissä PE-kovavaahtoalustoissa, joiden ansiosta jokainen työkalu on omalla paikallaan työpenkissä. Työkaluvaunun laatikot avataan keskuslukitusjärjestelmällä sivussa olevalla sylinterilukolla, jossa on irrotettava avain. Työpenkissä on suuri työtaso, jossa on FSC-sertifioitu koivu-multiplex-työtaso, 1150×500×30 mm. Kaapelointi mahdollista kahden kumipäällysteisen läpiviennin ja takana olevan irrotettavan kaapelikanavan kautta. Paperirullanpidin ja sivulla reikälevy koukkuja varten, esim. isoille työkaluille. Öljyn- ja haponkestävissä pyörissä (⌀ 125 mm) on kietoutumissuoja, joka suojaa laakereita lialta ja kietoutuvilta kuiduilta, kaksi seisontajarrua.

Toimituksen sisältö:

Työpöytä: 1 kpl WB 621
Ruuviavainsarja, 22-osainen: à 1 kpl kiintolenkkiavain nro 613500 koko 6; 7; 8; 10; 11; 12
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 kpl räikkälenkkiavain koot 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 kpl yksipäinen kiintoavain, avainkoko maks. 34 mm
Pihtisarja, 4 osaa: 1 kpl vesipumppupihdit koko 240 mm
1 kpl sivuleikkuri koko 160 mm
1 kpl lattapihdit koko 200 mm
1 kpl yhdistelmäpihdit koko 180 mm
Ruuviavainsarja, 72-osainen: 1/4 tuuman + 1/2 tuuman ruuviavainsarja, 52-osainen
1 kpl kärkisarja ja 1 kpl ruuvitaltanpidin, 21-osainen
Iskutyökalusarja, 7-osainen: 1 kpl lukkosepänvasara koko 500 g
1 kpl pehmytvasara koko 35 mm
1 kpl laakataltta koko 175 mm
2 kpl uloslyöntituurna koko 150×6 mm; 3,4 mm
1 kpl läpilyöntituurna koko 120×4 mm
1 kpl pistepuikko koko 100×10 mm
Lukkorengaspihtisarja, 4-osainen: 4 kpl, koot A21; A2; J2; J21
Ruuvinväänninsarja + täydentävät tuotteet, 28-osainen: 3 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, koot 2,5; 4; 10 mm
3 kpl ruuvitaltta Phillips-ruuveille koot PH1; PH2; PH3
1 kpl taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-koloruuveille, 8-osainen
1 kpl 6-kulmainen taivutettu ruuvinväänninsarja, 9-osainen
1 kpl kaapeliveitsi
1 kpl rullamitta koko 3 m
1 kpl puinen taittomitta koko 2 m
1 kpl magneettinostin Mini
1 kpl sauvavalaisin

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.