Työkalusarja, 29 osaa, VDE-eristetyt työkalut työkalulaukussa

Tuote nro.: 680540
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 29
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680540
EAN / GTIN 2050001017611

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää työkaluja, jotka on eristetty standardin DIN EN 60900 / VDE 0682 mukaisesti. Työkalulaukku sileää tekonahkaa.

Toimituksen sisältö:

Yksipäinen kiintoavain: à 1 kpl nro 613333 koot 10; 13; 16; 17; 18; 19
wiha holkkiavain, kahva: à 1 kpl nro 622500 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Elektroniikka-asentajan uraruuvinväännin: à 1 kpl nro 663301 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 2,5
BENNING jännitteenkoetin ”Analog”: 1 kpl nro 473105 koko Analog
Soviteruuvinväännin, täyseristetty 1000 V asti, vastaa EN 60900: 1 kpl nro 665800
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668631 koot 1, 2
KNIPEX®-yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 180
KNIPEX® kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713300 koko 200
KNIPEX® sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160
KNIPEX® kuorintapihdit,VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160
KNIPEX® kaapelileikkuri: 1 kpl nro 730350 koko 165
KNIPEX® kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844410

Ohje:

Toimitus sisältää työkalukansioon pakatut työkalut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin