Asennustyökalusarja, 107 osaa X-ABS-työkalulaukku

Tuote nro.: 680352
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680352
EAN / GTIN 2050001016454

Kuvaus

Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Toimituksen sisältö:

Kärkiharppi: 1 kpl nro 457600 koko 200
Piirtokärki, kahdenpuoleinen: 1 kpl nro 458400
Puinen STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2
DICK-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)
Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro 518930 (6-os.)
Teräsharja, 3-rivinen: 1 kpl nro 575000 koko 3
Rautasahan kaari ja terä: 1 kpl nro 580700 koko 300
GARANT-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro 581195
GARANT Kaksipäinen kiintoavain 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6×7 - 30×34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12
GARANT-kaksipäinen lenkkiavain 6 - 22 mm: 1 kpl nro 615610 koko 8 (6×7 - 19×22 mm)
Kuusiokoloavainsarja muovipidikkeessä: 1 kpl nro 626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)
Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 624857 koko 8 (TX6 − TX25)
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa: 1 kpl nro 637718 koko 6 (16-os.)
GARANT -uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660036 koko 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools -uraruuvitaltta, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5
PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5
PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5
GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2
Linjapihdit: 1 kpl nro 703000 koko 180
Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706151 koko 250
KNIPEX®-hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210
Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250
Lattapihdit leikkurilla: 1 kpl nro 713200 koko 160
Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2
Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2
Sivuleikkuri: 1 kpl nro 725250 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG-ristitaltta: 1 kpl nro 740600 koko 150
RENNSTEIG lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Lukkosepänvasara, jossa 3K-varsi: 1 kpl/koko nro 750450 koot 300; 500
Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32
Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766042 koko 260
sähköasentajan sakset: 1 kpl nro 769005 koko 130
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175
Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125
Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK
Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
Merkkauskynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B
PARAT® X-ABS -työkalulaukku: 1 kpl nro 692671

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.